Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0308300805 Flensunion Svart Støpejern 1-1/4 Inch | AD8LRN 4KWR4

ANVIL 0308300805 Flens Union Black Cast Iron 1-1 / 4 inch

På lager
Vare: AD8LRN Modell: 0308300805Kryssreferanse: 4KWR4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensunion
Body MaterialCast Iron
Klasse125
Tilkoblingstypemed flens
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Rørstørrelse1.25 "
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7307110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0308300409 Flensunion Svart Støpejern 3/4 Tommer | AD8LRL 4KWR2 03083004093 / 4 "1 591 NOK
ANVIL 0308300607 Flensunion Svart Støpejern 1 Tommer | AD8LRM 4KWR3 03083006071"1 550 NOK
ANVIL 0308301001 Flensunion Svart Støpejern 1-1/2 Inch | AD8LRP 4KWR5 03083010011.5 "1 690 NOK
ANVIL 0308301209 Flensunion Svart Støpejern 2 Tommer | AD8LRQ 4KWR6 03083012092"1 987 NOK
ANVIL 0308301407 Flensunion Svart Støpejern 2-1/2 Tommer | AD8LRR 4KWR7 03083014072.5 "2 684 NOK
ANVIL 0308301605 Flensunion Svart Støpejern 3 Tommer | AD8LRT 4KWR8 03083016053"2 984 NOK
ANVIL FIG 487 Flensunion pakningstype, 2000 PSI trykk | CF4FYJ Fig. 487--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0308300805 Flens Union Black Cast Iron 1-1 / 4 inch
1 820 NOK / enhet