Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706140-0604 Ansiktsbøsning lav bly messing 1000 Psi | AF7FAF 20XN83

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-0604 Ansiktsbøssing lavt bly messing 1000 psi

På lager
Vare: AF7FAF Modell: 706140-0604Kryssref: 20XN83
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnsiktsbøsning
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "x 3 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706140-0806 Ansiktsbøsning lav bly messing 750 Psi | AF7FAG 20XN84 706140-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"96NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706140-1208 Ansiktsbøssing Lavt bly Messing 650 Psi | AF7FAH 20XN85 706140-1208650 psi1 / 2 "x 3 / 4"139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-0604 Ansiktsbøssing lavt bly messing 1000 psi
105NOK / enhet