Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706121-12 Sekskantplugg Messing 3/4 tommer | AD6NVF 46M444

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-12 Sekskantplugg Messing 3/4 tommer

På lager
Vare: AD6NVF Modell: 706121-12Kryssreferanse: 46M444
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
Lengde1"
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.1-7 / 64 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706121-08 Sekskantplugg Messing 1/2 In. | AG6TCA 46M445 706121-087 / 8 "29 / 32 "29 / 32 "1 / 2 "78NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706121-06 Sekskantplugg Messing 3/8 In. | AG6TCB 46M446 706121-0611 / 16 "51 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "51NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706121-04 Sekskantplugg Messing 1/4 In. | AG6TCC 46M447 706121-049 / 16 "39 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "32NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706121-02 Sekskantplugg Messing 1/8 In. | AG6TCD 46M448 706121-027 / 16 "39 / 64 "7 / 16 "1 / 8 "24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-12 Sekskantplugg Messing 3/4 tommer
172NOK / enhet