Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706120-0402 Reduserer Messing 1/4 tomme x 1/8 tomme. | AG6TCL 46M456

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0402 Reduserer messing 1/4 tomme x 1/8 tomme.

På lager
Vare: AG6TCL Modell: 706120-0402Kryssreferanse: 46M456
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Lengde1"
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.45 / 64 "
Rørstørrelse1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706120-0804 Reducer Messing 1/2 tomme x 1/4 tomme | AD6NVG 46M452 706120-0804MessingMNPT x FNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 1 / 4"249NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704056-1006 Reduser lavt bly messing 650 Psi | AF7EYD 20XN35 704056-1006Messing med lav bly---650 psi--224NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706120-1212 Reduser lavt bly messing 650 Psi | AF7EZY 20XN76 706120-1212Messing med lav bly---650 psi-3 / 4 "395NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706120-1208 Reducer Messing 3/4 tomme x 1/2 tomme. | AG6TCE 46M449 706120-1208MessingFNPT x MNPT1.125 "1 13 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"498NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706120-0808 Reducer Messing 1/2 In. | AG6TCF 46M450 706120-0808MessingFNPT x MNPT15 / 16 "1 19 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "287NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706120-0806 Reducer Messing 1/2 tomme x 3/8 tommer. | AG6TCG 46M451 706120-0806MessingFNPT x MNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 3 / 8"186NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706120-0606 Reducer Messing 3/8 In. | AG6TCH 46M453 706120-0606MessingMNPT x FNPT13 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"3 / 8 "179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0402 Reduserer messing 1/4 tomme x 1/8 tomme.
73NOK / enhet