ALTRONIX MAXIMAL75E Utvidbar strømforsyning/lader | AD9LDJ 4TGG1

ALTRONIX MAXIMAL75E Utvidbar strømforsyning/lader

På lager
Vare: AD9LDJ Modell: MAXIMAL75EKryssreferanse: 4TGG1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 12Dc / 10A eller 24Dc / 10A 20A Maks
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)6.25
Kapslingshøyde (in.)26
Kabinettbredde (in.)19.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC og 24 VDC
Utgangsstrøm12 VDC @ 10A og 24 VDC @ 10A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenUtvidbar strømforsyning / lader
Spenningsutgang12 VDC og 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.6625
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)75.57
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX MAXIMAL75E Utvidbar strømforsyning/lader
16 474 NOK / enhet