AKRO-MILS 66486CLDBL Beholder med festet lokk, 12 gallon, klar/blå | AF4KAX 8YVJ5

AKRO-MILS 66486CLDBL Beholder med festet lokk, 12 gallon, klar/blå

På lager
Vare: AF4KAX Modell: 66486CLDBLKryssreferanse: 8YVJ5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

617NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPåsatt lokkebeholder
Kapasitet12 gal.
FARGEFjern
Høyde12 "
Innvendig bunnlengde17 7 / 8 "
Innvendig bunnbredde12 3 / 4 "
Innvendig høyde12 "
Innvendig lengde17 1 / 4 "
Innvendig topplengde19 3 / 4 "
Innvendig toppbredde14 3 / 16 "
Innvendig bredde12 "
Lengde20 "til 22"
Lastekapasitet12 gal.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde12 1 / 2 "
Utenfor lengde21 1 / 2 "
Utenfor bredde15 1 / 4 "
Package Antall6
Volum1.6 cu. ft.
Volumkapasitet1.6 cu. ft.
Bredde14 "til 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.898
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)41.28
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Akro-Mils 66486CLDBL er en container som er ideell for industriell lagring til lett til middels.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 66486CLDBL Beholder med festet lokk, 12 gallon, klar/blå
617NOK / enhet