Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M XC-DN Quick Change Disc, Non-Woven, TN Disc Festeanordning | CE9RAF 498Y42

3M XC-DN Quick Change Disc, Non-Woven, TN Disc Attachment System

På lager
Vare: CE9RAF Modell: XC-DNKryssref: 498Y42

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

276NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask endringsplate
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FARGEGrønn
Maks. RPM13,300 RPM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0878
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeFARGEMaks. RPMSamlet Dia.Pris
3M 07546 XO-DR Hurtigskifteskive, ikke-vevd, Type 3 Plateutstyrstype | CE9QZC 498Y64 07546 XO-DRSilisiumkarbidPurple20,000 RPM-70NOK
3M 07547 Quick Change Disc, Non-Woven, Type 3 Disc Festetype | CE9QZD 498Y65 07547SilisiumkarbidPurple20,000 RPM-1 030 NOK
3M 61500303047 Quick Change Disc, Non-woven, TR Disc Attachment System | CE9QZE 498Y32 61500303047SilisiumkarbidPurple13,300 RPM-267NOK
3M XO-RD Quick Change Disc, Non-Woven, TR Disc Festesystem | CE9QZF 498Y33 XO-RDSilisiumkarbidPurple8,600 RPM7"327NOK
3M XO-RD Quick Change Disc, Non-Woven, TR Disc Festesystem | CE9QZG 498Y35 XO-RDSilisiumkarbidPurple8,600 RPM7"337NOK
3M 61500303104 Quick Change Disc, Non-woven, TR Disc Attachment System | CE9QZH 498Y38 61500303104AluminiumoksidGrønn13,300 RPM-288NOK
3M XC-RD Quick Change Disc, Non-woven, TR Disc Attachment System | CE9QZJ 498Y39 XC-RDAluminiumoksidGrønn8,600 RPM7"339NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M XC-DN Quick Change Disc, Non-Woven, TN Disc Attachment System
276NOK / enhet