Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M W-9435-25 Flyslange 25 fot Lengde 120 Psi | AE7TTY 6AJ02

3M W-9435-25 Airline Slange 25 Fot Lengde 120 Psi

På lager
Vare: AE7TTY Modell: W-9435-25Kryssreferanse: 6AJ02
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
3 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyselskapsslange
koplinger1/4 "industriell utveksling
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Lengde25ft.
Maks. Press120 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.77
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9020006000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellkoplingerSlange inne i Dia.LengdePris
3M W-9435-50 Flyselskap 50 fot 3/8 tommers diameter | AC8HYK 3AH20 W-9435-501/4 "industriell utveksling3 / 8 "50ft.5 690 NOK
3M W-3020-25 Flyselskapsslange 25 fot 1/2 tommers diameter | AD2ZBE 3WXZ2 W-3020-25Industriell utveksling1 / 2 "25ft.4 787 NOK
3M W-3020-100 Flyselskaps slange 1/2 tommers diameter 100 fot | AE3RHN 5F856 W-3020-1001/4 "industriell utveksling1 / 2 "100ft.12 622 NOK
3M W-3020-50 Flyselskap 50 fot Lengde 1/2 tommers diameter | AE3RHP 5F863 W-3020-501/4 "industriell utveksling1 / 2 "50ft.7 330 NOK
3M W-9435-100 Flyselskapsslange 100 fot Lengde 3/8 tommers diameter | AE7VQQ 6AT77 W-9435-1001/4 "industriell utveksling3 / 8 "100ft.9 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M W-9435-25 Airline Slange 25 Fot Lengde 120 Psi
3 738 NOK / enhet