Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 665 Reposisjon Tape Upvc Clear 1/2 tomme x 5 yd | AD6HQA 45J517

3M 665 Reposisjon Tape Upvc Clear 1/2 tomme x 5 yd

På lager
Vare: AD6HQA Modell: 665Kryssref: 45J517
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyttbar tape
Adhesjonsstyrke25 oz./in. (Foran) 23 oz./in. (Tilbake)
AdhesiveMedium takk
FARGEFjern
Lengde5yd.
MaterialeUPVC
Ytelse Temp.60 grader til 125 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet19 pund / tommer
Tykkelse3.5mil.
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3919102040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
3M 665 Reposisjon Tape Upvc Clear 11/2 tomme x 5 yd | AD6HPZ 45J516 6651.5 "280NOK
3M 665 Reposisjonstape UPVC Clear 1 inch x 5 Yard | AD6HQB 45J518 6651"212NOK
3M 665 Reposisjonstape UPVC Clear 2 inch x 5 Yard | AD6HQC 45J519 6652"371NOK
3M 665 Reposisjonstape UPVC Clear 3/4 tommer x 5 Yard | AD6HQD 45J520 6653 / 4 "159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 665 Reposisjon Tape Upvc Clear 1/2 tomme x 5 yd
111NOK / enhet