Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5616401 Vannfiltersystem, 1/2 tommers NPT, polypropylen, 5 gpm, 125 psi | CE9BWB 54EK25

3M 5616401 vannfiltersystem, 1/2 tommer NPT, polypropylen, 5 gpm, 125 psi

På lager
Vare: CE9BWB Modell: 5616401Kryssref: 54EK25
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
5 974 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannfilteranlegg
FARGEHvit
Tilkobling1 / 2 "PT
Filter MediaAktivert karbon
Strømningshastighet5 gpm
HodematerialeIsoplast
Housing Materialpolypropylen
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 grader F
mikron0.2
Min. Press25 psi
Antall patroner som kreves1
Generell dybde4 1 / 2 "
Total høyde23 1 / 2 "
Samlet bredde4 1 / 2 "
Trykkfall1 psi
redusererBakterier, bakteriostatisk, klor, cyster, lukt, sediment, smak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0375
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFARGEFilter MediaredusererStrømningshastighetHodematerialemikronGenerell dybdePris
3M BEV195 vannfiltersystem, 1/2 tommers NPT, polypropylen, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BWC 54EK27 BEV1954 1 / 2 "HvitAktivert karbonKlor, sediment, smak og lukt3.34 gpmIsoplast34 1 / 2 "5 836 NOK
3M HF160-CL Vannfiltersystem, 1/2 tommers NPT, polypropylen, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BWD 48XT84 HF160-CL4 3 / 8 "Svart og hvitDual Zone Membrane Carbon BlockBakterier, kloraminer, klor, cyste, lukt, smak2.2 gpmpolypropylen0.24 3 / 8 "3 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5616401 vannfiltersystem, 1/2 tommer NPT, polypropylen, 5 gpm, 125 psi
5 974 NOK / enhet