Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5413 filmtape polyimid rav 1/2 tomme x 36 yd | AA6VUR 15C426

3M 5413 filmtape polyimid rav 1/2 tomme x 36 yd

På lager
Vare: AA6VUR Modell: 5413Kryssreferanse: 15C426
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
1 087 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilmbånd
Adhesjonsstyrke22 oz./in
Adhesivesilikon
FARGERav
Lengde36yd.
Materialepolyimide
Ytelse Temp.-100 grader til 500 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet33 pund / tommer
Tykkelse2.7mil.
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
3M 5413 filmtape polyimid rav 1/2 tomme x 5 yd | AA6VUK 15C420 54135yd.1 / 2 "263NOK
3M 5413 filmtape polyimid rav 1/4 tomme x 5 yd | AA6VUL 15C421 54135yd.1 / 4 "128NOK
3M 5413 Filmbånd Polyimid Rav 1 Tomme x 5 yard | AA6VUM 15C422 54135yd.1"470NOK
3M 5413 Filmtape Polyimid Amber 2 Inch x 5 yard | AA6VUN 15C423 54135yd.2"950NOK
3M 5413 filmtape polyimid rav 3/4 tomme x 5 yd | AA6VUP 15C424 54135yd.3 / 4 "390NOK
3M 5413 filmtape polyimid rav 3/8 tomme x 5 yd | AA6VUQ 15C425 54135yd.3 / 8 "186NOK
3M 5413 filmtape polyimid rav 1/4 tomme x 36 yd | AA6VUT 15C427 541336yd.1 / 4 "501NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5413 filmtape polyimid rav 1/2 tomme x 36 yd
1 087 NOK / enhet