Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 341D varmekrympeslange, 6 tommers lengde, tung vegg, tverrbundet polyolefin | CF2ARL 20RV64

3M 341D krympeslange, 6 tommers lengde, tung vegg, kryssbundet polyolefin

På lager
Vare: CF2ARL Modell: 341DKryssreferanse: 20RV64

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 100
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Diameter1-1 / 2 "
Grit36
LengdeNF
RullformNF
Bredde1 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEDiameterLengdeMaks. RPMKrympeforholdVeggtykkelse etter krympingBreddePris
3M 5600203 varmekrympeslange, 6 tommer, tynn vegg, fleksibel polyolefin, krympeforhold 2: 1 | CF2AQH 54EK45 5600203Vannrensingssystem-------26 084 NOK
3M 341D varmekrympeslange, 6 tommers lengde, tung vegg, tverrbundet polyolefin | CF2AQY 20RV52 341DSlipeskive-1 / 2 "1 1 / 2 "---1 / 2 "17NOK
3M 341D varmekrympeslange, 6 tommers lengde, tung vegg, tverrbundet polyolefin | CF2AQZ 20RV53 341DSlipeskive-1 / 4 "1 1 / 2 "---1 / 4 "10NOK
3M 341D varmekrympeslange, 6 tommers lengde, tung vegg, tverrbundet polyolefin | CF2ARA 20RV54 341DSlipeskive-1 / 4 "1 1 / 2 "---1 / 4 "10NOK
3M 341D krympeslange, 6 tommers lengde, tung vegg, kryssbundet polyolefin | CF2ARB 48XD62 341DSlipeskive-1 / 2 "1"24,000 RPM--3 / 8 "10NOK
3M 341D varmekrympeslange, 6 tommers lengde, tung vegg, tverrbundet polyolefin | CF2ARC 48XD63 341DSlipeskive-1 / 2 "1 1 / 2 "24,000 RPM--1 / 2 "17NOK
3M 341D varmekrympeslange, 6 tommers lengde, tung vegg, tverrbundet polyolefin | CF2ARD 20RV56 341DSlipeskive-1 / 2 "NF---1 / 2 "11NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 341D krympeslange, 6 tommers lengde, tung vegg, kryssbundet polyolefin
16NOK / enhet