GRAINGER Stål ekstern tannskive låsemutter riflet, rund


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseFlens Dia.HøydeBreddePris (eks. mva)
A
M11610.040.0001
M4 x 0.79.60mm4.5mm7mm51NOK
B
M11610.050.0001
M5 x 0.811.80mm5mm8mm53NOK
C
M11610.060.0001
M6 x 114.20mm6mm10mm122NOK
D
M11610.080.0001
M8 x 1.2517.9mm8mm13mm159NOK
E
M11610.100.0001
M10 x 1.521.80mm10mm15mm272NOK
F
M11610.120.0001
M12 x 1.7526.00mm12mm18mm533NOK
G
M11610.140.0001
M14 x 229.90mm14mm21mm416NOK
H
M11610.160.0001
M16 x 234.50mm16mm24mm429NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?