Mueller Industries kobberbeslag


filtre
Maks. Arbeids press: 700 PSI , Utvendig Dia.: 3 / 8 "
StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseInne i Dia.LengdeMaterialeProd. BeskrivelsetypenPris (eks. mva)
A
En 00401
1/41 / 4 "3 / 16 "-KobberKobberblusspakningGasket7NOK
B
En 00402
3/8 x 3/8 x 3/83 / 8 "--KobberTre alternativerTee10NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?