TRAXION

Progear Widebody Creeper, med 5-tommers hjul
Varenummer: CL2GZU
Modell: 1-100
1 508 NOK / enhet
RFQ
King Crawler Creeper
Varenummer: CL2GZV
Modell: 1-200
1 489 NOK / enhet
RFQ
King Crawler Creeper med bremsesystem
Varenummer: CL2GZW
Modell: 1-220
1 527 NOK / enhet
RFQ
Versa Mat
TRAXION

Versa Mat

Varenummer: CL2GZX
Modell: 1-500
439NOK / enhet
RFQ
Versa Mat Mini
Varenummer: CL2GZY
Modell: 1-502
152NOK / enhet
RFQ
Monster Gear Sete, 56 cm x 56 cm x 61 cm Str
Varenummer: CL2GZZ
Modell: 2-230
2 042 NOK / enhet
RFQ
Progear Race Sete, 51 cm x 38 cm x 47 cm Str
Varenummer: CL2HAA
Modell: 2-700R
2 138 NOK / enhet
RFQ
Topside Creeper, 140 cm x 61 cm x 163 cm Str
Varenummer: CL2HAB
Modell: 3-100
3 627 NOK / enhet
RFQ
Bolt på verktøybrett på oversiden, 26.67 cm x 25.4 cm x 6.86 cm Størrelse
Varenummer: CL2HAC
Modell: 3-102
343NOK / enhet
RFQ
Topside Creeper, Shorty, 140 cm x 61 cm x 163 cm Str
Varenummer: CL2HADDE
Modell: 3-104
3 436 NOK / enhet
RFQ
Folding Topside Nxt Creeper, Med I Base
Varenummer: CL2HAE
Modell: 3-200
4 009 NOK / enhet
RFQ
Progear Topside Creeper, 140 cm x 91 cm x 191 cm Str
Varenummer: CL2HAF
Modell: 3-700
5 345 NOK / enhet
RFQ
Oljeservice-kryp
Varenummer: CL2HAG
Modell: 3-900
5 345 NOK / enhet
RFQ
Benkekrakk Med Sving, 21.5 cm x 21.5 cm x 29 cm Str.
Varenummer: CL2HAH
Modell: 4-110
897NOK / enhet
RFQ
Bakluke Stige, 122 cm x 36 cm x 6 cm Str
Varenummer: CL2HAJ
Modell: 5-100
610NOK / enhet
RFQ
Sidestep lastebil stige
Varenummer: CL2HAK
Modell: 5-110
515NOK / enhet
RFQ
Støvleskraper
Varenummer: CL2HAL
Modell: 5-120
515NOK / enhet
RFQ

Om TRAXION

Traxion, en ledende innovatør på feltet, skaper verktøy som effektiviserer mekanikernes arbeid og forbedrer ytelsen til biler, og sikrer jevn drift og førsteklasses vedlikehold av kjøretøy. Merkets katalog inkluderer creepers på toppen, svingbare krakker, crawler creepers, støvelskrapere og mer. Traxion ProGear toppside-slynger har et justerbart polstret dekk som mekanikeren kan hvile på mens han når motorrommet. De har en I-base-design som tillater mer fleksibel plassering rundt kjøretøyet og er utstyrt med to hjul (med bremser) for å bevege seg rundt og låse i posisjon. De kan brettes og enkelt lagres på en komprimert måte.
Kunder som søker etter merkevarens kryper eller stiger kan se etter modell, vare eller kryssreferansenummer på nettsiden vår. Vi henter også direkte alternativer for forskjellige gamle og utgåtte produkter uten noe minimumsbestillingsantall som kreves for å legge inn bestillinger.

Be om MRO Sourcing

Adresse

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Støtte

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com