Switch Components, Inc. (SCI) ble etablert i 2018 og er en anerkjent og innovativ leverandør som spesialiserer seg på produksjon av høykvalitets AC- og DC-bryterprodukter. Med hovedkontor i El Cajon, California, dekker merket transport, elektrisk og elektronisk marked. SCI dukket opp som en uavhengig komponentdivisjon under paraplyen til Triad Partners, LLC, etter en historie med å produsere og distribuere bryterprodukter gjennom sine søsterdivisjoner, OptiFuse og Vortex Technologies. Merkets SA Series starter kommer med en innebygd LED-indikator, som gir umiddelbar visuell tilbakemelding om bryterens status. Disse startbryterne tilbyr flere aktuatoralternativer, slik at de kan tilpasses spesifikke bruksområder. De er utstyrt med SC M4-terminaler, som sikrer sikre og pålitelige elektriske tilkoblinger. De har en høy elektrisk effekt på 50A ved 12V DC, noe som gjør dem egnet for et bredt spekter av strømkrevende bruksområder. Bryterkomponenter vippebrytere har en IP65-klassifisert sprutsikker gummistøvel, som sikrer holdbarhet og beskyttelse mot fuktighet i krevende miljøer. Disse vippebryterne i RA-serien har en snap-in-design for enkel installasjon i standard panelutskjæringer, noe som sparer tid og krefter under oppsett. De kommer med flere opplyste versjoner, forbedrer sikten i dårlige lysforhold og gir klare statusindikasjoner. Disse vippebryterne tilbyr en rekke legendealternativer for enkel tilpasning og presis merking for å matche spesifikke applikasjonskrav. De er utstyrt med allsidige kretsalternativer, inkludert SPST, SPDT, DPDT og DPST, slik at brukerne kan velge bryterkonfigurasjonen som passer deres elektriske kontrollbehov.
Kunder som søker etter merkets AC- og DC-bryterprodukter kan se etter modell, vare eller kryssreferansenummer på nettsiden vår. Vi henter også direkte alternativer for forskjellige gamle og utgåtte produkter uten noe minimumsbestillingsantall som kreves for å legge inn bestillinger.
Vår kundesupportteam vil svare innen 30 minutter!