AVALON MANUFACTURING

Smultringfrityrkoker, elektrisk, 24 x 24 tommer, 208-240V
Varenummer: CL6XGB
Modell: ADF24E
106 775 NOK / enhet
RFQ
Sub Fusjonsskjerm, 24 tommers størrelse, elektrisk
Varenummer: CL6XGC
Modell: ASUB24-E
9 220 NOK / enhet
RFQ
Oljeforkortningsfilter, 20 tommers høyde, 115V, 60 Hz frekvens, enfase
Varenummer: CL6XGD
Modell: ARF24-E
49 311 NOK / enhet
RFQ
Proofing stekeskjerm, 23 x 23 tommer størrelse, rustfritt stål
Varenummer: CL6XGE
Modell: DS2323-S
935NOK / enhet
RFQ
Glass, kjøleskjerm, 24 x 24 tommer, nikkel
Varenummer: CL6XGF
Modell: CR2424
534NOK / enhet
RFQ
Korrekturskap, 2 dørs, 120V, 50-60 Hz, rustfritt stål
Varenummer: CL6XGG
Modell: P264SC-2
89 402 NOK / enhet
RFQ
Smultringglaser, 24 x 24 tommers størrelse, panne i rustfritt stål med avløp
Varenummer: CL6XGH
Modell: AFG24T
32 874 NOK / enhet
RFQ
Hot Icing Conditioner, 9 tommers høyde, 26 tommers bredde, 24 tommers dybde, 1500 watt, 120 VAC
Varenummer: CL6XGJ
Modell: HI24-2-8Q-S
53 320 NOK / enhet
RFQ
Oppvarmet glasur, glassbord, 24 tommer størrelse, 120V
Varenummer: CL6XGK
Modell: HI24G24
80 048 NOK / enhet
RFQ
Kjølestativ, 16 pans kapasitet, 65 tommers høyde, rustfritt stål
Varenummer: CL6XGL
Modell: ACR16S
21 248 NOK / enhet
RFQ
Kjølestativ, 32 pans kapasitet, 65 tommers høyde, rustfritt stål
Varenummer: CL6XGM
Modell: ACR32S
39 957 NOK / enhet
RFQ
Ingrediensbeholder, 26 tommers høyde, 14 tommers bredde, rustfritt stål
Varenummer: CL6XGN
Modell: AIB150
11 225 NOK / enhet
RFQ
Ingrediensbeholder, 31 tommers høyde, 18 tommers bredde, rustfritt stål
Varenummer: CL6XGP
Modell: AIB150-3C
22 183 NOK / enhet
RFQ

Om AVALON MANUFACTURING

I over 94 år har Avalon Manufacturing levert smultring- og bakeriutstyr. Den omfattende katalogen inkluderer elektriske frityrkokere, pilotgass og tenningsgass; forkortingsfiltre, proofing skap, smultringglassere, varmeglasurstasjoner, ingrediensbeholdere, silavløp, kjølestativ og pannedollies. Avalon ingrediensbeholdere er laget av rustfritt stål og kommer med dekkede hjørner og lokk i rustfritt stål som kan skyves på. Disse enhetene er montert på 3 tommers ikke-merkende svingbare hjul for å tillate enkel bevegelse av ingredienser fra ett sted til et annet. Utvalgte modeller har 2 eller 3 rom for enkelt å skille bulkingredienser i én transportabel enhet. Avalon proofing skap har avtakbare dører, innvendige stativer, støtter og varmeenheter. Disse enhetene har utvendig monterte kontroller for å justere innstillinger uten å åpne døren. De er tilgjengelige i rustfritt stål og aluminiumsvarianter.
Du kan enten nå oss via telefon / live chat / WhatsApp, eller sende inn skjemaet på denne siden for å få den tilsvarende delen du trenger i dag!

Be om MRO Sourcing

Adresse

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Støtte

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com