Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QXP2XP testplugg polylegering Pex 3/8 tommer 3/8 tommer | AA2APL 10A576

ZURN QXP2XP testplugg polylegering Pex 3/8 tommer 3/8 tommer

På lager
Vare: AA2APL Modell: QXP2XPKryssreferanse: 10A576

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
6NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestplugg
Body MaterialPolylegering
TilkoblingstypePEX
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse3 / 8 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPEX-størrelseRørstørrelsePris
ZURN QXP3XP testplugg polylegering Pex 1/2 tommer 1/2 tommer | AA2APM 10A577 QXP3XP1 / 2 "1 / 2 "6NOK
ZURN QXP4XP testplugg polylegering Pex 3/4 tommer 3/4 tommer | AA2APN 10A578 QXP4XP3 / 4 "3 / 4 "7NOK
ZURN QXP5XP Testplugg Polylegering Pex 1 Inch 1 In | AA2APP 10A579 QXP5XP1"1"17NOK
ZURN QEP3P Ekspansjonstestplugg, Polymer, Mnpt, 7/8 tommer totallengde | CV4KDN 213ZH7 QEP3P--19NOK
ZURN QEP7GX testplugg, messing, med mothaker, 1 13/16 tommers totallengde | CV4KDP 788F90 QEP7GX--389NOK
ZURN QEP6GX testplugg, messing, med mothaker, 1 9/16 tommer total lengde | CV4KDQ 788F89 QEP6GX--277NOK
ZURN QEP5GX testplugg, messing, med mothaker, 1 9/32 tommer total lengde, 10 PK | CV4KDR 788F88 QEP5GX--1 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QXP2XP testplugg polylegering Pex 3/8 tommer 3/8 tommer
6NOK / enhet