Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QSTUBLXXF Stubout Copper Pex With Flens 1/2 In | AA2AQZ 10A612

ZURN QSTUBLXXF Stubout kobber Pex med flens 1/2 In

På lager
Vare: AA2AQZ Modell: QSTUBLXXFKryssreferanse: 10A612

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStubout
Body MaterialKobber
TilkoblingstypePEX med flens
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse1 / 2 "
Rørstørrelse8 "x 1/2"
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kobberrørstørrelse (1/2 "x 8")

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
ZURN QSTUB12XX Stubout Copper Pex 1/2 Inch 1/2 In | AA2AQT 10A606 QSTUB12XXPEX1 / 2 "119NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QSTUBLXXF Stubout kobber Pex med flens 1/2 In
129NOK / enhet