Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QSTUB12XX Stubout Copper Pex 1/2 Inch 1/2 In | AA2AQT 10A606

ZURN QSTUB12XX Stubout Copper Pex 1/2 Inch 1/2 In

På lager
Vare: AA2AQT Modell: QSTUB12XXKryssreferanse: 10A606
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStubout
Body MaterialKobber
TilkoblingstypePEX
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kobberrørstørrelse (1/2 "x 12")

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
ZURN QSTUBLXXF Stubout Copper Pex With Flens 1/2 In | AA2AQZ 10A612 QSTUBLXXFPEX med flens8 "x 1/2"129NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QSTUB12XX Stubout Copper Pex 1/2 Inch 1/2 In
119NOK / enhet