Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QQT663GX Tee Messing med lav bly 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 2 In | AA2AMR 10A524

ZURN QQT663GX T-skjorte lav bly messing 1-1/4 x 1-1/4 x 2 tommer

På lager
Vare: AA2AMR Modell: QQT663GXKryssreferanse: 10A524

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
466NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypePEX
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "
Rørstørrelse1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPEX-størrelseRørstørrelsePris
ZURN QQT664GX Tee Low Lead Messing Pex x Pex x Pex | AA2AMT 10A525 QQT664GX1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "405NOK
ZURN QQT666GX Tee Low Lead Messing Pex x Pex x Pex | AA2AMU 10A526 QQT666GX1.25 "1.25 "449NOK
ZURN QQT774GX Tee Messing av bly med lav bly 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 2 In | AA2AMV 10A527 QQT774GX1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "478NOK
ZURN QQT775GX Tee Messing med lav bly 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1 In | AA2AMW 10A528 QQT775GX1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "478NOK
ZURN QQT777GX Tee Lav bly messing Pex x Pex x Pex | AA2AMX 10A529 QQT777GX1.5 "1.5 "547NOK
ZURN QQT885GX Tee Low Lead Messing Pex x Pex x Pex | AA2AMY 10A530 QQT885GX2 "x 2" x 1 "2 "x 2" x 1 "1 627 NOK
ZURN QQT888GX Tee Lav bly messing Pex x Pex x Pex | AA2AMZ 10A531 QQT888GX2"2"1 629 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QQT663GX T-skjorte lav bly messing 1-1/4 x 1-1/4 x 2 tommer
466NOK / enhet