Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QQPT443X T-skjorte polylegering 3/4 x 1/2 x 3/4 In | AA2APD 10A565

ZURN QQPT443X T-skjorte polylegering 3/4 x 1/2 x 3/4 tommer

På lager
Vare: AA2APD Modell: QQPT443XKryssreferanse: 10A565

Få tak i det April 26, Fredag
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialPolylegering
TilkoblingstypePEX
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Rørstørrelse3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPEX-størrelseRørstørrelsePris
ZURN QQPT334X T-skjorte polylegering 1/2 x 1/2 x 3/4 In | AA2ANZ 10A556 QQPT334X1/2 "x 1/2" x 3/4 "1/2 "x 1/2" x 3/4 "32NOK
ZURN QQPT433X T-skjorte polylegering 3/4 x 1/2 x 1/2 In | AA2APB 10A563 QQPT433X3/4 "x 1/2" x 1/2 "3/4 "x 1/2" x 1/2 "32NOK
ZURN QQPT434X T-skjorte polylegering 3/4 x 1/2 x 3/4 In | AA2APC 10A564 QQPT434X3/4 "x 1/2" x 3/4 "3/4 "x 1/2" x 3/4 "31NOK
ZURN QQPT445X Tee Pex x Pex x Pex 3/4 x 3/4 x 1 In | AA2APE 10A566 QQPT445X3/4 "x 3/4" x 1 "3/4 "x 3/4" x 1 "70NOK
ZURN QQPT333X T-skjorte polylegering 1/2 x 1/2 x 1/2 In | AA2APF 10A567 QQPT333X1 / 2 "1/2 "x 1/2" x 1/2 "21NOK
ZURN QQPT444X T-skjorte polylegering 3/4 x 3/4 x 3/4 In | AA2APG 10A568 QQPT444X3 / 4 "3/4 "x 3/4" x 3/4 "31NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QQPT443X T-skjorte polylegering 3/4 x 1/2 x 3/4 tommer
34NOK / enhet