Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QQMC77GX Pex og røradapter Lavt bly messing | AA2AML 10A519

ZURN QQMC77GX Pex og røradapter Lavt bly messing

På lager
Vare: AA2AML Modell: QQMC77GXKryssreferanse: 10A519

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPEX og røradapter
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypePEX x MNPT
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse1.5 "
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypePEX-størrelseRørstørrelsePris
ZURN QQMC66GX Pex og røradapter lavt bly messing | AA2AMK 10A518 QQMC66GXMessing med lav blyPEX x MNPT1.25 "1.25 "340NOK
ZURN QQMC88GX Pex and Pipe Adapter Low Lead BH 2 In | AA2AMM 10A520 QQMC88GXMessing med lav blyPEX x MNPT2"2"1 086 NOK
ZURN QQUFC66GX Pex og røradapter Lavt bly messing | AA2ANA 10A532 QQUFC66GXMessing med lav blyPEX x FNPT Nonswivel1.25 "1.25 "397NOK
ZURN QQUFC77GX Pex og røradapter Lav bly messing | AA2ANB 10A533 QQUFC77GXMessing med lav blyPEX x FNPT Nonswivel1.5 "1.5 "638NOK
ZURN QQPSFC55X Pex og røradapter polylegering 1 In | AA2ANC 10A534 QQPSFC55XPolylegeringPEX x kvinnelig svivel1"1"97NOK
ZURN QQPMC33X Pex And Pipe Adapter Polylegering 1/2 In | AA2 OG 10A535 QQPMC33XPolylegeringPEX x MNPT1 / 2 "1 / 2 "16NOK
ZURN QQPMC34X Pex And Pipe Adapter Polylegering 1/2 In | AA2ANE 10A536 QQPMC34XPolylegeringPEX x MNPT1 / 2 "3 / 4 "24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QQMC77GX Pex og røradapter Lavt bly messing
337NOK / enhet