Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QQE77GX Albue 90 graders messing med lav bly 1-1 / 2 In | AA2AMH 10A516

ZURN QQE77GX albue 90 grader lav bly messing 1-1/2 tommer

På lager
Vare: AA2AMH Modell: QQE77GXKryssreferanse: 10A516

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
511NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypePEX
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse1.5 "
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypePEX-størrelseRørstørrelsePris
ZURN QQE66GX Albue 90 graders messing med lav bly 1-1 / 4 In | AA2AMG 10A515 QQE66GXMessing med lav blyPEX1.25 "1.25 "397NOK
ZURN QQE88GX albue 90 graders messing med lav bly 2 x 2 tommer | AA2AMJ 10A517 QQE88GXMessing med lav blyPEX2"2"929NOK
ZURN QQE33BSGX Albue 90 graders messing 1/2 bly | AA2ANH 10A539 QQE33BSGXMessing med lav blyPEX x kvinnelig svivel1 / 2 "1 / 2 "132NOK
ZURN QQPE33X Albue 90 graders polylegering 1/2 x 1/2 In | AA2ANT 10A549 QQPE33XPolylegeringPEX1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"16NOK
ZURN QQPE33BSX Pex og røradapter Polyalloy 1/2 In | AA2ANU 10A550 QQPE33BSXPolylegeringPEX x kvinnelig svivel1 / 2 "1 / 2 "41NOK
ZURN QQPE44X Albue 90 graders polylegering 3/4 x 3/4 tommer | AA2ANV 10A551 QQPE44XPolylegeringPEX3 / 4 "3 / 4 "x 3 / 4"25NOK
ZURN QQPE43X Albue 90 graders polylegering 3/4 x 1/2 tommer | AA2ANW 10A552 QQPE43XPolylegeringPEX3 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QQE77GX albue 90 grader lav bly messing 1-1/2 tommer
511NOK / enhet