Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QQDE44BFGX Drop Ear Albue 90 grader lav bly messing | AA2APR 10A581

ZURN QQDE44BFGX Drop Ear Albue 90 grader lav bly messing

På lager
Vare: AA2APR Modell: QQDE44BFGXKryssreferanse: 10A581
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop Ear Albue, 90 Degrees
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypePEX x FNPT
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse3 / 4 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPEX-størrelseRørstørrelsePris
ZURN QQDE33BFGX Drop Ear Albue 90 grader lav bly messing | AA2APQ 10A580 QQDE33BFGX1 / 2 "1 / 2 "163NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QQDE44BFGX Drop Ear Albue 90 grader lav bly messing
289NOK / enhet