Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QQC44CGXNPK1 Overgangskobling Messing 3/4 x 3/4 In | AA2ANP 10A545

ZURN QQC44CGXNPK1 overgangskobling messing 3/4 x 3/4 tommer

På lager
Vare: AA2ANP Modell: QQC44CGXNPK1Kryssreferanse: 10A545
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvergangskobling
Body MaterialMessing
TilkoblingstypePEX
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse3 / 4 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPEX-størrelseRørstørrelsePris
ZURN QQC33CGXNPK1 Overgangskobling Messing 1/2 x 1/2 In | AA2ANN 10A544 QQC33CGXNPK11 / 2 "1 / 2 "61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QQC44CGXNPK1 overgangskobling messing 3/4 x 3/4 tommer
64NOK / enhet