Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QQC43GX Kopling Lav bly Messing 3/4 x 1/2 In | AA2AQB 10A590

ZURN QQC43GX Kopling Lavt bly Messing 3/4 x 1/2 In

På lager
Vare: AA2AQB Modell: QQC43GXKryssreferanse: 10A590
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypePEX
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse3 / 4 "x 1 / 2"
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPEX-størrelseRørstørrelsePris
ZURN QQC65GX Kopling Lav bly Messing 1-1/4 x 1 In | AA2AMA 10A509 QQC65GX1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"198NOK
ZURN QQC66GX kobling med lav bly BH 1-1/4 x 1-1/4 In | AA2AMB 10A510 QQC66GX1.25 "1.25 "214NOK
ZURN QQC76GX Kobling BH med lav bly 1-1/2 x 1-1/4 In | AA2AMC 10A511 QQC76GX1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"345NOK
ZURN QQC77GX Kobling BH med lav bly 1-1/2 x 1-1/2 In | AA2AMD 10A512 QQC77GX1.5 "1.5 "347NOK
ZURN QQC87GX Kopling Lavt Bly Messing 2 x 1-1/2 In | AA2AME 10A513 QQC87GX2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"575NOK
ZURN QQC88GX Kobling lav bly messing 2 x 2 tommer 2 tommer | AA2AMF 10A514 QQC88GX2"2"560NOK
ZURN QQC22GX Kobling Lavt bly Messing 3/8 x 3/8 In | AA2APZ 10A588 QQC22GX3 / 8 "3 / 8 "32NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QQC43GX Kopling Lavt bly Messing 3/4 x 1/2 In
60NOK / enhet