Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QCR3X Crimp Clamp Ring Copper 1/2 inch 1/2 In | AA2APH 10A573

ZURN QCR3X Crimp Clamp Ring Kobber 1/2 Inch 1/2 In

På lager
Vare: AA2APH Modell: QCR3XKryssreferanse: 10A573

Få tak i det April 26, Fredag
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
6NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrimp klemring
Body MaterialKobber
TilkoblingstypeKlemme
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7419910010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPEX-størrelseRørstørrelsePris
ZURN QCR6X Crimp Clamp Ring Copper 1-1 / 4 In | AA2ALU 10A503 QCR6X1.25 "1.25 "25NOK
ZURN QCR7X Crimp Clamp Ring Copper 1-1 / 2 In | AA2ALV 10A504 QCR7X1.5 "1.5 "53NOK
ZURN QCR8X Crimp Clamp Ring Copper 2 inch 2 In | AA2ALW 10A505 QCR8X2"2"92NOK
ZURN QCR4X Crimp Clamp Ring Copper 3/4 inch 3/4 In | AA2APJ 10A574 QCR4X3 / 4 "3 / 4 "8NOK
ZURN QCR5X Crimp Clamp Ring Copper 1 inch 1 In | AA2APK 10A575 QCR5X1"1"12NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QCR3X Crimp Clamp Ring Kobber 1/2 Inch 1/2 In
6NOK / enhet