Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER LVZ-28 Loop Clamp, Dia., 1-3/4 Inch Hole Dia., 17/32 Inch Size | AD8VMV 4MWD6

ZSI -FOSTER LVZ-28 løkkeklemme, dia., 1-3/4 tomme hulldia., 17/32 tommer størrelse

På lager
Vare: AD8VMV Modell: LVZ-28Kryssreferanse: 4MWD6
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSløyfeklemme
Klemme Dia.1.75 "
BelegningsmaterialePVC
FARGEBlack
PutetypePVC
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.17 / 32 "
Temp. Område-25 F til +160 F
Tykkelse3 / 64 "
Tube Size1-3 / 4 "
typenVinyl dyppet
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI -FOSTER LVZ-28 løkkeklemme, dia., 1-3/4 tomme hulldia., 17/32 tommer størrelse
38NOK / enhet