Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZOELLER 10-2421 Pumpestativ 15l x 15w x 3h (in.) | AD2FGE 3NXV7

ZOELLER 10-2421 pumpestativ 15l x 15w x 3h (tommers)

På lager
Vare: AD2FGE Modell: 10-2421Kryssreferanse: 3NXV7
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpestativ
FunksjonHeiser pumpes opp
Høyde2 13 / 32 "
Lengde12 13 / 32 "
MaterialePlast
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.47
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8413919080
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 10-2421 pumpestativ 15l x 15w x 3h (tommers)
338NOK / enhet