Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZICO FH-7 Sylinderbrakett Stål 7 - 7.5 In Dia | AG6WQW 49H698

ZICO FH-7 Sylinderbrakett Stål 7 - 7.5 I Dia

På lager
Vare: AG6WQW Modell: FH-7Kryssreferanse: 49H698
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderbrakett
Sylinderkapasitet1
Dybde7.25 "
Diameter7 til 7.5 "
MaterialeStål
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8302500000

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDiameterBreddePris
ZICO FH-5 Sylinderbrakett Stål 5 - 5.75 In Dia | AG6WQU 49H696 FH-55.5 "5 til 5.75 "5"276NOK
ZICO FH-6 Sylinderbrakett Stål 6 - 7 Tommer Dia | AG6WQV 49H697 FH-67"6 til 7 "6"270NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZICO FH-7 Sylinderbrakett Stål 7 - 7.5 I Dia
281NOK / enhet