Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP D1GP182031 Jobber Drill Høyhastighets stål 31/64 tommer | AG3QLJ 33TP31

YG-1 TOOL COMPANY D1GP182031 Jobber Drill Høyhastighetsstål 31/64 Tommer

På lager
Vare: AG3QLJ Modell: D1GP182031Kryssreferanse: 33TP31
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyrehendt
Desimal ekvivalent0.484 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishTiNTIPS
Fløytelengde4.375 "
Liste nummerD1GP182
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde5.875 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.31 / 64 "
Størrelse31 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207508000

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Nei)

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY D1GP182031 Jobber Drill Høyhastighetsstål 31/64 Tommer
164NOK / enhet