GUL JAKKE 95762 Gjenvinningsmaskin for kjølemiddel, 1/2HK, 115V, Bryter for overfylling av tank | AB8TLG 29AU04

YELLOW JACKET 95762 Kjølemiddelgjenvinningsmaskin, 1 / 2HP, 115V, bryter for påfylling av tank

På lager
Vare: AB8TLG Modell: 95762Kryssreferanse: 29AU04

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 825 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskin for gjenvinning av kjølemiddel
Dybde13-1 / 2 "
Elektriske tilkoblingerUS Plug
Høyde15 "
Slangetilkobling1 / 4 "
Motor HP1/2
Driftstemp. Område35 Grader til 120 Grader
typenKit for overfyllingsbeskyttelse
Spenning115
Bredde21.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.6
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)53.98
HS kode8414802005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeElektriske tilkoblingerHøydeSlangetilkoblingDriftstemp. OmrådeKrevertypenPris
GUL JAKKE 95760 Kjølemiddelgjenvinningsmaskin, 1/2HK, 115V | AB4APM 1WLG1 9576012 13 / 32 "19-5 / 16 "NEMA 5-15P hannplugg12.5 "1/4 "Mannport40 til 120 FTilkoblingsslanger og gjenopprettingstank2 port17 606 NOK
GUL JAKKE 95730 Gjenvinningsmaskin for kjølemiddel, 1/2HK, 115V | AG3NCL 33NT67 95730568601 "13-1 / 2 "NEMA 5-15P plugg11.5 "1 / 4 "40 Grader til 122 GraderTilkoblingsslanger og gjenopprettingstankAC-servicesystem-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YELLOW JACKET 95762 Kjølemiddelgjenvinningsmaskin, 1 / 2HP, 115V, bryter for påfylling av tank
19 825 NOK / enhet