YELLOW JACKET 93600 evakueringspumpe brukes til å evakuere eller fjerne luft og fuktighet fra kjølesystemer, noe som sikrer optimal ytelse og effektivitet. Denne pumpen er egnet for installasjon, vedlikehold og reparasjon av klimaanlegg og kjøleenheter. Dens evne til å skape et vakuum i disse systemene letter riktig påfylling av kjølemiddel og bidrar til å forhindre problemer som frostdannelse og redusert systemeffektivitet.
Egenskaper:
- Denne Bullet X-vakuumpumpen har en intern tilbakeslagsventil for inntak for å forhindre oljebackup inn i systemet under et strømbrudd.
- Den har en inntaksfilterskjerm for å forhindre at skadelige partikler kommer inn i pumpen.
- Dette utstyret er utstyrt med kraftige rotorer og lagre, noe som sikrer langvarig og pålitelig ytelse.
- Den har en nedovervinklet oljesump for effektivt å fjerne forurensninger.
- Denne Bullet X-vakuumpumpen inkluderer en oljereservoarport med bred munn for enklere og renere fylling.
- Den har videre et stålhåndtak som gir holdbarhet og enkel portabilitet.
- Denne pumpen er designet med et stort oljeavløp i messing for enkel tilgang, noe som letter raskt og effektivt oljeskift.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er betydningen av Bullet X i YELLOW JACKET 93600 evakueringspumpe?
A. Betydningen av Bullet X i denne YELLOW JACKET vakuumpumpelinjen ligger i dens svært effektive to-trinns roterende vingedesign, som trekker ned til mindre enn 25 mikron for å beskytte HVAC-systemer, kombinert med brukervennlige funksjoner, holdbarhet og internasjonal tilpasningsevne .
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en evakueringspumpe?
A. Viktige faktorer inkluderer evakueringskapasitet, mikrontrekkevne, holdbarhetsfunksjoner, brukervennlig design, sikkerhetsfunksjoner og anvendelighet til forskjellige innstillinger.
Q. Hva er hensikten med de integrerte kjøleribbene i denne Bullet X vakuumpumpen?
A. De integrerte kjøleribbene spiller en rolle i å spre varme, og sikrer at pumpen fungerer ved en optimal temperatur og bidrar til generell ytelse og lang levetid.
Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne evakueringspumpen i GUL JAKKE?
A.
- Inspiser og rengjør inntaksfilteret regelmessig for å forhindre at skadelige partikler kommer inn i pumpen.
- Overvåk oljenivået gjennom det avlange oljeskueglasset og utfør oljeskift som anbefalt med en vakuumpumpeolje av høy kvalitet.
- Bruk det store oljeavløpet i messing for enkel tilgang under oljeskift.
- Sjekk den nedadvinklede oljesumpen for forurensninger og rengjør den for å opprettholde optimal ytelse.
- Inspiser den interne tilbakeslagsventilen for inntak for riktig funksjon, spesielt ved strømbrudd.
- Hold oljereservoarporten med bred munn ren for enklere og renere fylling.
- Undersøk de kraftige rotorene og lagrene for slitasje.