Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

XCELITE NN7776V ESD Nåletang 6 2-5/16 Jaw | AE7YZQ ​​6C187

XCELITE NN7776V ESD Nåletang 6 2-5/16 Kjeve

På lager
Vare: AE7YZQ Modell: NN7776VKryssreferanse: 6C187

Få tak i det April 26, Fredag
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
509NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD nåletang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeGrønn
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde2 5 / 16 "
Kjeftetypetaggete
Kjevebredde15 / 32 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1.156 "
IkkeparkeringNei
Total lengde6"
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 16 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierSakKjeve LengdeKjeftetypeKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdeTips BreddePris
XCELITE NN542 ESD nåletang 5 glatt kjeve | AD6YUM 4CP53 NN542noneESD nåletang1.187 "Glatt7 / 16 "1"5"3 / 64 "516NOK
XCELITE L4V ESD Nåletang 4 13/16 Jaw | AF2PLA 6X088 L4VIkke rangertESD nåletang13 / 16 "taggete3 / 8 "1"4"1 / 32 "443NOK
XCELITE NN54GVN Nåletang, 2 1/2 tommers maks kjeveåpning, 5 tommers totallengde | CV3WPY 24AC84 NN54GVN-Nålestang------540NOK
XCELITE LN775512VN Nåletang, Esd-Safe, 1 tomme Maks kjeveåpning, 5 1/2 tomme totallengde | CV3WPZ 54XR87 LN775512VN-Nålestang------590NOK
XCELITE LN775512GN Nåletang, Esd-Safe, 1 tomme Maks kjeveåpning, 5 1/2 tomme totallengde | CV3WQA 54XR88 LN775512GN-Nålestang------604NOK
XCELITE NN54VN Nåletang, Esd-Safe, 1 tommers maks kjeveåpning, 5 tommers totallengde | CV3WQB 54XR86 NN54VN-Nålestang------578NOK
XCELITE LN54BKN nål nesetang, 1 tomme maks kjeveåpning, 5 tommer total lengde, 1 1/4 tomme kjevelengde | CV3WQC 24AC81 LN54BKN-Nålestang------424NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

XCELITE NN7776V ESD Nåletang 6 2-5/16 Kjeve
509NOK / enhet