Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

XCELITE LN54V ESD lang nesetang 5 glatt kjeve | AD6YUH 4CP38

XCELITE LN54V ESD Langnesetang 5 Glatt kjeve

På lager
Vare: AD6YUH Modell: LN54VKryssreferanse: 4CP38

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD Tang med lang nese
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeGrønn
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1.187 "
KjeftetypeGlatt
Kjevebredde7 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1"
IkkeparkeringNei
Total lengde5"
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde5 / 64 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellSakKjeve LengdeKjeftetypeKjevebreddeTotal lengdePris
XCELITE LN55V ESD lang nesetang 5-1/2 glatt kjeve | AD6YUJ 4CP39 AV55VESD Tang med lang nese1 11 / 16 "taggete17 / 32 "5.5 "538NOK
XCELITE CN255VN lang nesetang, ESD-sikker, 1 tommers maks kjeveåpning, 5 tommers totallengde | CV3WPN 54XR82 CN255VNLang nese tang----594NOK
XCELITE SN54N lang nesetang, ESD-sikker, 1 tommers maks kjeveåpning, 5 tommers totallengde | CV3WPP 54XR67 SN54NLang nese tang----556NOK
XCELITE LN542N Lang nesetang, ESD-sikker, 1 tommers maks kjeveåpning, 5 tommers totallengde | CV3WPQ 54XR83 LN542NLang nese tang----469NOK
XCELITE LN54GVN Lang nesetang, ESD-sikker, 1 tommers maks kjeveåpning, 5 tommers totallengde | CV3WPR 54XR84 LN54GVNLang nese tang----494NOK
XCELITE ELN54GN Lang nesetang, ESD-sikker, 1 tomme Maks kjeveåpning, 6 1/2 tomme totallengde | CV3WPT 54XR85 ELN54GNLang nese tang----746NOK
XCELITE LN774512N Lang nese ledninger/hentetang, 5 1/2 tommers størrelse | CV3WPU 24J544 LN774512NTang----557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

XCELITE LN54V ESD Langnesetang 5 Glatt kjeve
452NOK / enhet