Presisjon skrutrekkersett

filtre

MOODY TOOL -

Presisjonsskrutrekkersett

StilModellPris (eks. mva)
A55-0105194NOK
RFQ
B58-0182301NOK
RFQ
C58-1154599NOK
RFQ
D58-11531 353NOK
RFQ
E58-11521 871NOK
RFQ
F58-0173213NOK
RFQ
G58-0119223NOK
RFQ
A58-0105197NOK
RFQ
H55-0174175NOK
RFQ
G55-0119219NOK
RFQ
I58-0208282NOK
J58-0154487NOK
RFQ
K73-02992 767NOK
RFQ
L73-02331 646NOK
RFQ
M58-0212206NOK
RFQ
H58-0174179NOK
RFQ
N58-01531 213NOK
RFQ
G55-0182297NOK
RFQ
O55-0173210NOK
RFQ
P55-0140154NOK
RFQ
Q55-0139141NOK
RFQ
R55-010199NOK
RFQ
L73-02321 598NOK
RFQ
WIHA TOOLS -

Presisjons multi-bits skrutrekkere

StilModellFinishMaterialeAntall stykkerSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A75093Hard ChromeCRM-72 verktøystål16CRM stålSliss: 1.5, 2, 2.5, 3 mm, Phillips: # 00, 0, 1, TORX (R): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20581NOK
B26985Damp kromHøylegering CVM stål12CVM stålVendbare kniver: Slissede: 1.5 x 3, 2 x 3.5, 2.5 x 4 mm, Phillips: #000 x 00, #0 x 1, Torx (R): T1 x T2, T3 x T4, T5 x T6, T6 x T8, T7 x T9, T10 x T152 336NOK
WERA TOOLS -

ESD presisjonsskrutrekkersett

StilModellAntall stykkerTips Style GroupPris (eks. mva)
A0507367000111Hex / Phillips / Slotted / Torx (R)1 555NOK
B0507367100120Hex / Pentalobe / Phillips / Slotted / Torx (R)3 478NOK
WIHA TOOLS -

Presisjon skrutrekkersett

StilModellTips Style GroupFinishHandleTips TypeSakMaterialeAntall stykkerSkaftmaterialePris (eks. mva)
A26391HexSatin Forkrommet med Chrometop TipPlastHexPresisjonsskrutrekker for elektronikkCVM formulert stål8CVM stål491NOK
B26491HexHard ChromePlastBallende sekskantPresisjonsskrutrekkersettCVM stål5CVM stål402NOK
C26390HexSatin Forkrommet med Chrometop TipPlastHexMetrisk sekskantpresisjonsskrutrekker for elektronikkCVM formulert stål7CVM stål491NOK
D26490HexChromePlastBallende sekskantPresisjonsskrutrekkersett-8CVM stål585NOK
E26794pentalobeHard ChromePlast med høy presisjonskvalitetpentalobePresisjonsskrutrekkersettCRM-72 verktøystål6CRM stål919NOK
F26090SporHard ChromePlastSporPresisjonsskrutrekkersettCVM stål6CVM stål423NOK
G26199Sliss / PhillipsHard ChromePlastSliss og PhillipsPresisjonsskrutrekkersettCVM stål8CVM stål704NOK
H26092Sliss / PhillipsSatin ChromePlastSliss og PhillipsPresisjonsskrutrekkersettChrome Vanadium Molybden Tool Steel7CVM stål530NOK
I92190Sliss / Phillips / Torx (R) / Hex / Nut DriversHard ChromePlastSlisset, Phillips, Torx (R), HexPresisjonsskrutrekkersettVanadium-molybdenstål med høy legering50CVM stål3 903NOK
J26793Torx (R) / StarHard ChromePutehåndtakTorx (R)PresisjonsskrutrekkersettCVM stål8CVM stål1 048NOK
K26799Torx (R) / StarHard ChromePlastTorx (R)PresisjonsskrutrekkersettCVM stål8CVM stål852NOK
WIHA TOOLS -

Presisjonsdriversett

StilModellHandleSakAntall stykkerStørrelser inkludertTips Style GroupTips TypePris (eks. mva)
A27393ESDESD Precision Skrutrekkersett7Slisset 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, Phillips # 0, # 1Sliss / PhillipsSliss og Phillips754NOK
B26192PlastPresisjonsskrutrekkersett5Slisset 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1Sliss / PhillipsSliss og Phillips483NOK
C26194PlastPresisjonsskrutrekkersett4# 000, # 00, # 0, # 1Phillips / CrosspointPhillips276NOK
D26790PlastPresisjonsskrutrekkersett6T6, T7, T8, T9, T10, T15Torx (R) / StarTorx (R)598NOK
ECLIPSE -

Esd Skrutrekkersett Precision 9 Stk

ModellSakPris (eks. mva)
SD-0839AB6RUH530NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Presisjonsdriversett 18 stk

ModellSakPris (eks. mva)
63518AC9YFJ483NOK
XCELITE -

Jewelers Skrutrekkersett 7 stk

ModellSakPris (eks. mva)
M60AC9UYC317NOK
STANLEY -

Skrutrekkersett 6stk

ModellSakPris (eks. mva)
66-039AG7GAJ150NOK
WIHA TOOLS -

Esd Precision Driver Set 27stk

ModellSakPris (eks. mva)
75992AE4NDA1 007 NOK
XCELITE -

Presisjon skrutrekkersett spaltet / Phillips 6 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
XP600AH2AHR617NOK
WIHA TOOLS -

Skrutrekkersett Elektronikk 7 Stk

ModellSakPris (eks. mva)
26190AE4MZW597NOK
STANLEY -

Presisjonsdriversett med spor / Phillips 6 stk

ModellSakPris (eks. mva)
66-052AG6QAL138NOK
MILWAUKEE -

Presisjon skrutrekkersett spaltet / Phillips 4 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
48-22-2604AH7NLD286NOK
MOODY TOOL -

Miniatyrverktøyrull, 30 stk., 27 kniver, 2 håndtak og 1 forlengelse

ModellSakPris (eks. mva)
59-0245CE2GUL671NOK
Se detaljer

Presisjon skrutrekkersett

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av presisjonsskrutrekkersett fra merker som Eclipse, general, Milwaukee, Moody Tool, Stanley, Wera, Wiha og Xcelite for å stramme eller løsne små skruer. Disse håndverktøyene er mye brukt av hobbyister, teknikere, mekanikere, urmakere og montører. De har håndtak med en roterende hette som gjør at brukeren kan holde akselen på skrutrekkeren stødig, når du arbeider på trange steder. Hetten på disse skrutrekkerne letter 360-graders spinn, og holder dermed håndverktøyet nøyaktig plassert. Velg fra et bredt utvalg av disse presisjonsskrutrekkersettene tilgjengelig i putegrep, ESD, høypresisjonskvalitetsplast og isolerte myke håndtaksalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?