Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WISS W20P industriell saks 10 1/4 tommers putegrep | AD6YUP 4CP68

WISS W20P industriskjær 10 1/4 tommers putegrep

På lager
Vare: AD6YUP Modell: W20PKryssreferanse: 4CP68

Få tak i det April 26, Fredag
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
555NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustrielle sakser
JusterbarJa
BladkantRett
BladmaterialeBestikk stål, polert
SkjærekantKniv
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignRing og forstørret sløyfe
HåndteringsmaterialeBelagt bestikk stål
HåndteringsstilOffset
HåndtakstypeOffset putehåndtak
Venstre / høyre håndHøyre hånd
Klippelengde4.75 "
Total lengde10.25 "
PunkttypeSharp
Primær applikasjonIndustriell
Tips formSharp
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8213009000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeJusterbarBladmaterialePunkttypePrimær applikasjonHåndtere fargeHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris
WISS W22N industriskjær 12 1/4 tommer 6 1/8 tommer kutt | AD6YUR 4CP70 W22N12.25 "JaBestikk stål, polertSharpIndustriellSvartBelagt bestikk stålForskyvning med forstørret nedre ring688NOK
WISS 428N Trimmer Bent | AE4PKQ 5MC18 428N8.125 "NeiHøykarbonstål, fornikletSkarpt, toppblad runder til punktStoff og trådSvartBelagt høykarbonstålForskyvning med forstørret nedre ring486NOK
WISS 438N Trimmer rett | AE4PKR 5MC19 438N8.125 "NeiHøykarbonstål, fornikletSharpStoffer og møbeltrekkSvartBelagt høykarbonstålRett med forstørret nedre ring563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WISS W20P industriskjær 10 1/4 tommers putegrep
555NOK / enhet