Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VINTERINSTRUMENT PFQ803LF Måletrykk 0 til 60 psi 2-1/2 tomme | AG9HHE 20JN44

WINTERS INSTRUMENTS PFQ803LF målertrykk 0 til 60 psi 2-1/2 tomme

På lager
Vare: AG9HHE Modell: PFQ803LFKryssref: 20JN44

Få tak i det April 26, Fredag
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
438NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse2.5 "
Fylt medGlyserin
MålertypeBegrenset åpning
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område-4 grader til 150 grader F
Primær applikasjonBlyfri
Område0 til 60
SensormaterialeBronse
StikkontaktmaterialeMessing
Fuktede materialerMessing / Bronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2359
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.50%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Ja
    • Egenskaper: Pulsasjonsbestandig, begrenset åpning, crimp-on bezel, CRN-registrert

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseOmrådePris
VINTERINSTRUMENT PFQ804LF Måletrykk 0 til 100 psi 2-1/2 tomme | AG9HHF 20JN45 PFQ804LF2.5 "0 til 100438NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ805LF Måletrykk 0 til 160 psi 2-1/2 tomme | AG9HHG 20JN46 PFQ805LF2.5 "0 til 160 psi438NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ806LF Måletrykk 0 til 200 psi 2-1/2 tomme | AG9HHH 20JN47 PFQ806LF2.5 "0 til 200438NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ807LF Måletrykk 0 til 300 psi 2-1/2 tomme | AG9HHJ 20JN48 PFQ807LF2.5 "0 til 300438NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ708LF Måletrykk 4 tommer 0 til 15 psi | AH7HHY 36TW08 PFQ708LF4"0 til 15845NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ709LF Måletrykk 4 tommer 0 til 30 psi | AH7HHZ 36TW09 PFQ709LF4"0 til 30845NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ710LF Måletrykk 4 tommer 0 til 60 psi | AH7HJA 36TW10 PFQ710LF4"0 til 60845NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFQ803LF målertrykk 0 til 60 psi 2-1/2 tomme
438NOK / enhet