Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VINTERINSTRUMENT PFQ714LF Måletrykk 4 tommer 0 til 300 psi | AH7HJE 36TW14

WINTERS INSTRUMENTS PFQ714LF Gauge Pressure 4 inch 0 to 300 psi

På lager
Vare: AH7HJE Modell: PFQ714LFKryssreferanse: 36TW14
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
845NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse4"
Fylt medGlyserin
MålertypeBegrenset åpning
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område-4 grader til 150 grader F
Primær applikasjonBlyfri
Område0 til 300
SensormaterialeBronse
StikkontaktmaterialeMessing
Fuktede materialerMessing / Bronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.50%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Ja
    • Nødvendig måleradapter: Nei
    • Egenskaper: Pulsasjonsbestandig, begrenset åpning, crimp-on bezel, CRN-registrert

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseOmrådePris
VINTERINSTRUMENT PFQ803LF Måletrykk 0 til 60 psi 2-1/2 tomme | AG9HHE 20JN44 PFQ803LF2.5 "0 til 60438NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ804LF Måletrykk 0 til 100 psi 2-1/2 tomme | AG9HHF 20JN45 PFQ804LF2.5 "0 til 100438NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ805LF Måletrykk 0 til 160 psi 2-1/2 tomme | AG9HHG 20JN46 PFQ805LF2.5 "0 til 160 psi438NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ806LF Måletrykk 0 til 200 psi 2-1/2 tomme | AG9HHH 20JN47 PFQ806LF2.5 "0 til 200438NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ807LF Måletrykk 0 til 300 psi 2-1/2 tomme | AG9HHJ 20JN48 PFQ807LF2.5 "0 til 300438NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ708LF Måletrykk 4 tommer 0 til 15 psi | AH7HHY 36TW08 PFQ708LF4"0 til 15845NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ709LF Måletrykk 4 tommer 0 til 30 psi | AH7HHZ 36TW09 PFQ709LF4"0 til 30845NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFQ714LF Gauge Pressure 4 inch 0 to 300 psi
845NOK / enhet