Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VINTERINSTRUMENT PEM196LF Måletrykk 2 tommer | AH7HHH 36TV93

WINTERS INSTRUMENTS PEM196LF Gauge Pressure 2 Inch

På lager
Vare: AH7HHH Modell: PEM196LFKryssref: 36TV93
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorBlack
Tilfellet MaterialStål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1/8 "MNPT
Dialstørrelse2"
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Primær applikasjonBlyfri
Område0 til 15
SensormaterialeBronse
StikkontaktmaterialeMessing
Fuktede materialerMessing / Bronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 3-2-3%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei
    • Nødvendig måleradapter: Nei
    • Egenskaper: Friksjonsrammering

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseOmrådePris
VINTERINSTRUMENT PEM1299LF Måletrykk 1-1/2 tomme 0 til 15 psi | AH7HFM 36TV51 PEM1299LF1.5 "0 til 15204NOK
VINTERINSTRUMENT PEM1300LF Måletrykk 1-1/2 tomme 0 til 30 psi | AH7HFN 36TV52 PEM1300LF1.5 "0 til 30204NOK
VINTERINSTRUMENT PEM1301LF Måletrykk 1-1/2 tomme 0 til 60 psi | AH7HFP 36TV53 PEM1301LF1.5 "0 til 60204NOK
VINTERINSTRUMENT PEM1320LF Måletrykk 1-1/2 tomme 0 til 100 psi | AH7HFQ 36TV54 PEM1320LF1.5 "0 til 100204NOK
VINTERINSTRUMENT PEM1321LF Måletrykk 1-1/2 tomme 0 til 160 psi | AH7HFR 36TV55 PEM1321LF1.5 "0 til 160 psi204NOK
VINTERINSTRUMENT PEM1322LF Måletrykk 1-1/2 tomme 0 til 200 psi | AH7HFT 36TV56 PEM1322LF1.5 "0 til 200204NOK
VINTERINSTRUMENT PEM1323LF Måletrykk 1-1/2 tomme 0 til 300 psi | AH7HFU 36TV57 PEM1323LF1.5 "0 til 300204NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM196LF Gauge Pressure 2 Inch
168NOK / enhet