Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILTON TOOLS 1-FC C-klemme 1-1/2 Tommer 1-3/32 Tommer D 5600 Lb | AB7ZMB 24W105 / 14518

WILTON TOOLS 1-FC C-klemme 1-1/2 tommer 1-3/32 tommer D 5600 Lb

På lager
Vare: AB7ZMB Modell: 1-FCKryssref.: 24W105 / 14518

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
853NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-klemme
KroppsfargeGrå
Body MaterialDrop smidd stål
KlemmetypeC-klemme
Klemtrykk5600 lb.
FARGEGrå
PliktvurderingEkstra Heavy Duty
RammerDrop smidd stål
Lastekapasitet5600 lb.
Maks. Åpning1-3 / 8 "
Min. Åpning0"
Antall stykker1
PadSving
Størrelse1 1/2 lbs.
SpindelfinishSvart oksid
SpindlerSvart oksid
Svingbar puteJa
Halsdybde1-3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8205700060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseAmboltKroppsfargeHalsdybdetypenBody MaterialKlemmetypeFARGEPris
WILTON TOOLS 110 C-klemme Heavy Duty Forged 10 tommer 2-7/8 dyp | AA8JUP 18G691 / 14184 11010FlateGrå2-7 / 8 "Kraftig smiddStålSlipp smiddGrå4 995 NOK
WILTON TOOLS 112 C-klemme Heavy Duty Forged 12 Inch 2-15/16 Deep | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "FlateGrå2-15 / 16 "Kraftig smiddStålSlipp smiddGrå6 026 NOK
WILTON TOOLS 802 C-klemme Regular Duty 2 tommer 1-13/16 dyp | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"FlateSvart1-13 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart392NOK
WILTON TOOLS 803 C-klemme Regular Duty 3 tommer 1-15/16 dyp | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"FlateSvart1-15 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart517NOK
WILTON TOOLS 804 C-klemme Regular Duty 4 tommer 2-5/16 dyp | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmFlateSvart2-5 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart697NOK
WILTON TOOLS 806 C-klemme Regular Duty 6 tommer 2-15/16 dyp | AA8JUV 18G707 / 14756 8066FlateSvart2-15 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart1 085 NOK
WILTON TOOLS 808 C-klemme Regular Duty 8 tommer 3-7/16 dyp | AA8JUW 18G708 / 14770 8088FlateSvart3-7 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart1 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 1-FC C-klemme 1-1/2 tommer 1-3/32 tommer D 5600 Lb
853NOK / enhet