Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 36306 Torx Nøkkelspiss Størrelse T6 | AH8LJM 38VY81

WIHA TOOLS 36306 Torx Key Tip Size T6

På lager
Vare: AH8LJM Modell: 36306Kryssreferanse: 38VY81
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorx-nøkkel
Armlengde1.5 "
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart oksid
Håndtere fargeBlack
Handle Lengde5 / 8 "
HåndteringsmaterialeAlloy Steel
HåndtakstypePlain
MålingstypeTorx (R)
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelseT6
Arbeidsvinkel25 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)2.03
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelseArmlengdeHåndtere fargeHandle LengdeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeFormTether i standPris
WIHA VERKTØY 36308 Torx Nøkkelspiss Størrelse T8 | AH8LJN 38VY82 36308T81 13 / 16 "Black5 / 8 "Alloy SteelPlainLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)59NOK
WIHA VERKTØY 36310 Torx Nøkkelspiss Størrelse T10 | AH8LJP 38VY83 36310T102"Black11 / 16 "Alloy SteelPlainLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)59NOK
WIHA VERKTØY 36651 Torx Nøkkelspiss Størrelse T15 | AH8LJQ 38VY84 36651T155.187 "Black7 / 8 "Alloy SteelPlainLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)83NOK
WIHA VERKTØY 36615 Torx Nøkkelspiss Størrelse IP15 | AH8LJR 38VY85 36615IP153.5 "Black11 / 16 "Alloy SteelPlainLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)74NOK
WIHA TOOLS 36513 Torx-nøkkel med rett form med T7-spissstørrelse | CD2WVH 421J16 36513T71.375 "Grønn1.625 "PlastergonomiskRettTether klar710NOK
WIHA TOOLS 36514 Torx-nøkkel med rett form med T8-spissstørrelse | CD2WVJ 421J17 36514T81.625 "Grønn1.625 "PlastergonomiskRettTether klar657NOK
WIHA TOOLS 36545 Torx-nøkkel med rett form med IP8-spissstørrelse | CD2WVK 421J18 36545IP81.625 "Grønn1.625 "PlastergonomiskRettTether klar629NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 36306 Torx Key Tip Size T6
63NOK / enhet