Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 33482 sekskantnøkkel T 3/16 tommer 7 tommer lengde | AB4MBR 1YUN1

WIHA TOOLS 33482 Sekskantnøkkel T 3/16 Tommer 7 Tommer Lengde

På lager
Vare: AB4MBR Modell: 33482Kryssreferanse: 1YUN1

Få tak i det April 26, Fredag
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel
Armlengde7"
BladmaterialeChrome Vanadium Molybden Tool Steel, herdet til gjennomsnittlig 58 / 60RC med isolasjon støpt direkte til bladet
FinishSvart oksid
Håndtere fargeRød
Handle Lengde4"
HåndteringsmaterialePolyamidplast støpt over stål
Håndtakstypeergonomisk
SAE eller metriskSAE
FormT
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse3 / 16 "
Arbeidsvinkel30 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204110060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakSAE eller metriskTips størrelsePris
WIHA VERKTØY 33481 sekskantnøkkel T 5/32 tommer 7 tommer lengde | AB4MBQ 1YUL9 33481SekskantnøkkelSAE5 / 32 "166NOK
WIHA VERKTØY 33483 sekskantnøkkel T 7/32 tommer 7 tommer lengde | AB4MBT 1YUN2 33483SekskantnøkkelSAE7 / 32 "191NOK
WIHA VERKTØY 33485 sekskantnøkkel T 1/4 tommer 7 tommer lengde | AB4MBU 1YUN3 33485SekskantnøkkelSAE1 / 4 "194NOK
WIHA VERKTØY 33486 sekskantnøkkel T 5/16 tommer 7 tommer lengde | AB4MBV 1YUN4 33486SekskantnøkkelSAE5 / 16 "239NOK
WIHA VERKTØY 33487 sekskantnøkkel T 3/8 tommer 7 tommer lengde | AB4MBW 1YUN5 33487SekskantnøkkelSAE3 / 8 "273NOK
WIHA VERKTØY 33443 sekskantnøkkel T 5.08 mm 7 tommers lengde | AB4MBY 1YUN8 33443SekskantnøkkelMetric5.08mm192NOK
WIHA TOOLS 33405 T-håndtak metrisk sekskantnøkkel, 3.0 mm X 200 mm Størrelse | CV3PWU 25E726 33405Sekskantnøkkel--100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 33482 Sekskantnøkkel T 3/16 Tommer 7 Tommer Lengde
175NOK / enhet