Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 32947 Isolerte endeknipper 6-5/16 In | AB8RCY 26X262

WIHA TOOLS 32947 Isolerte endeknipper 6-5/16 tommer

På lager
Vare: AB8RCY Modell: 32947Kryssreferanse: 26X262

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
698NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolerte endekuttnippere
Skjærekapasitet / materiale4 til 28 AWG / kobber
SkjærekantInduksjon herdet
Håndtere fargeRød / Gul
HåndtakstypeErgonomisk, sklisikker
Kjeve Lengde1.25 "
Kjevebredde1.5 "
MaterialeDrop smidd spesialverktøy stål
Maks. Kjeveåpning1.593
Total lengde6 5 / 16 "
VårreturJa
Tips Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8203206030
OpprinnelseslandVN

Produktvarianter

ProduktModellTips BreddeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeKjevebreddeMaterialeMaks. KjeveåpningTotal lengdeVårreturPris
WIHA TOOLS 29250 Isolerte endeknipper 10 In | AB8RCQ 26X255 292501"7/8 "solid aluminium, kobber, med. HardtrådRød1"Stål1"10 "Nei1 048 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 32947 Isolerte endeknipper 6-5/16 tommer
698NOK / enhet