Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 32930 Isolert Linesman-tang 8 In | AB8RCR 26X256

WIHA TOOLS 32930 isolert linjemannstang 8 tommer

På lager
Vare: AB8RCR Modell: 32930Kryssreferanse: 26X256

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
589NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert Linemans Tang
Håndtakstypeergonomisk
Kjeve Lengde1 13 / 16 "
Kjeve tykkelse19 / 32 "
Kjevebredde1.156 "
MaterialeDrop smidd verktøystål
Total lengde8"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde19 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8206000000
OpprinnelseslandVN

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeMaterialeTotal lengdePris
WIHA TOOLS 32917 Isolert Linemans-tang med Crimper 9 In | AB8RCV 26X259 32917Ergo Comfort Grip m / Slip GuardDrop smidd spesialverktøy stål9"1 137 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 32930 isolert linjemannstang 8 tommer
589NOK / enhet