Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 32917 Isolert Linemans-tang med Crimper 9 In | AB8RCV 26X259

WIHA TOOLS 32917 Isolert Linemans-tang med 9-tommers crimper

På lager
Vare: AB8RCV Modell: 32917Kryssreferanse: 26X259
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
1 137 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert Linemans Tang
HåndtakstypeErgo Comfort Grip m / Slip Guard
Kjeve Lengde1 13 / 16 "
Kjeve tykkelse19 / 32 "
Kjevebredde1.156 "
MaterialeDrop smidd spesialverktøy stål
Total lengde9"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde19 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8203206030
OpprinnelseslandVN

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeMaterialeTotal lengdePris
WIHA TOOLS 32930 Isolert Linesman-tang 8 In | AB8RCR 26X256 32930ergonomiskDrop smidd verktøystål8"589NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 32917 Isolert Linemans-tang med 9-tommers crimper
1 137 NOK / enhet