Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 29250 Isolerte endeknipper 10 In | AB8RCQ 26X255

WIHA TOOLS 29250 Insulated End Cutting Nippers 10 In

På lager
Vare: AB8RCQ Modell: 29250Kryssreferanse: 26X255
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
1 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolerte endekuttnippere
Skjærekapasitet / materiale7/8 "solid aluminium, kobber, med. Hardtråd
SkjærekantInduksjon herdet
Håndtere fargeRød
HåndtakstypeErgonomisk, sklisikker
Kjevebredde1"
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1"
Total lengde10 "
VårreturNei
Tips Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTips BreddeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeKjevebreddeMaterialeMaks. KjeveåpningTotal lengdeVårreturPris
WIHA TOOLS 32947 Isolerte endeknipper 6-5/16 In | AB8RCY 26X262 329473 / 8 "4 til 28 AWG / kobberRød / Gul1.5 "Drop smidd spesialverktøy stål1.5936 5 / 16 "Ja698NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 29250 Insulated End Cutting Nippers 10 In
1 048 NOK / enhet