Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 26563 Precision Mutter Driver 1/4 x 6-3/4 In | AC4KTF 30D431

WIHA TOOLS 26563 presisjonsmuttertrekker 1/4 x 6-3/4 tommer

På lager
Vare: AC4KTF Modell: 26563Kryssreferanse: 30D431

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsmutterdriver
BladmaterialeCVM stål
HandlePlast
Håndtere fargeSvart
Håndtak DesignRoterende rød hette
HåndteringsmaterialePlast
Hex størrelse1 / 4 "
Total lengde6.75 "
SAE eller metriskSAE
ShankRund
Skaftlengde2.437 "
SkaftmaterialeCVM stål
Skaft TypeSolid runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8204200000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Boltavstand (10mm)

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseTotal lengdeSAE eller metriskPris
WIHA TOOLS 26510 Precision Mutter Driver Esd 1.5 mm x 5-1/2 In | AC4KRK 30D412 265101.5mm5.5 "Metric91NOK
WIHA TOOLS 26515 Precision Nut Driver Esd 1.8 mm x 5-1/2 In | AC4KRL 30D413 265151.8mm5.5 "Metric96NOK
WIHA TOOLS 26520 Precision Mutter Driver Esd 2mm x 5-1/2 In | AC4KRM 30D414 265202mm5.5 "Metric91NOK
WIHA TOOLS 26523 Precision Mutter Driver 3/32 x 6-1/8 In | AC4KRN 30D415 265233 / 32 "6.125 "SAE92NOK
WIHA TOOLS 26525 Precision Mutter Driver 2.5 mm x 6-1/8 In | AC4KRP 30D416 265252.5mm6.125 "Metric87NOK
WIHA TOOLS 26527 Precision Mutter Driver 7/64 x 6-1/8 In | AC4KRQ 30D417 265277 / 64 "6.125 "SAE90NOK
WIHA TOOLS 26530 Precision Mutter Driver 3mm x 6-1/8 In | AC4KRR 30D418 265303mm6.125 "Metric90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 26563 presisjonsmuttertrekker 1/4 x 6-3/4 tommer
100NOK / enhet