Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U70651.050.0475 Hammer Drive Anchor, 4-3/4 Inch Length, 10Pk | AA3GBL 11K333

WESTWARD U70651.050.0475 Hammer drivanker, 4-3/4 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AA3GBL Modell: U70651.050.0475Kryssref: 11K333

Få tak i det April 26, Fredag
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
445NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde4.75 "
MaterialeStål
Maks. Fixture tykkelse2"
Min. Innbygging2.25 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4246

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3208
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U70651.050.0475 Hammer drivanker, 4-3/4 tommers lengde, 10pk
445NOK /pakke